オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの ネットスポンジ
CK アルミネットバススポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05304538
品番
67904
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
種類
ネットスポンジ
材質
ポリウレタンフォーム、ポリエステル(アルミ蒸着)
質量(g)
約19
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約155×85×50
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応