HOS 小物干しハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05304915 品番87130
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フックの位置を移動可能なので、お部屋のドアや
カモイにもスッキリ掛けられる構造。
キャッチフックは直径2.5cm〜4cmの竿に対応します
厚さ3cm以上のドアなどにはカモイ掛けが使えません

材質(本体、ピンチ、ピンチ吊りヒモ)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄線、(バネ)鋼 寸法(mm)約340×340×360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05304915
2018-07-25
用途:
作業用ラスターの物干し用
アルファテック・ソリューションズ株式会社 様

24個のピンチが細かく付いていたので選びましたが、無理なく使用できています。コンパクトで使用し易いです。

対象商品:
05304915
2018-08-02
用途:
ウエス乾燥

狭いスペースに、たくさん吊り下げれるので良いです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする