uf Clean friends キッチンスポンジ ひつじ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05305572 品番51686
参考基準価格(税別)¥225 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

いろいろな動物たちをカタチにした、キュートなキッチンスポンジです。
それぞれの仲間には優れた機能付き!たくさん集めれば、キッチンの見た目も食器洗いも楽しくなります。

種類スポンジたわし 仕様モコモコやさしくしっかり洗う。柔らかいからキズをつけにくい。使い始めからよく手になじむふわふわの感触 材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム タイプひつじ 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05305572
2023-03-08
用途:
お皿洗い
その他業種

やわらかいし 泡立ちもいい
このスポンジはあまりお店では売ってないので
こちらで安く買えて 助かります

対象商品:
05305572
2022-08-21
用途:
自宅用
その他業種

柔らかくて使いやすいスポンジです
こよ商品はなかなか手に入らないのでこちらで買えて助かります
泡立ちもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする