オーエ
オーエの 水廻り部材
オーエの 浴室用品
オーエの 風呂ふた
コンパクト風呂ふた ネクスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅×長さ)(mm)
750×1405
寸法(mm)
750×1405
注文コード
05306342
品番
77926
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
折り重ねてたためるスリム設計で浴室スッキリ。超薄型。防カビ加工
寸法(幅×長さ)(mm)
750×1405
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
750×1405
色
アイボリー
商品タイプ
シャッター式