オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
スリフト トイレブラシ ケース付(植毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05306927
品番
81706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
使用場所
トイレ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約370×80×93
色
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応