オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
ハイパワークロス 食器・皿洗い H-26
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05307103
品番
50801
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
使用場所
キッチン
材質
ポリウレタンフォーム、ポリエステル(アルミ蒸着)、ポリエステル
寸法(mm)
約160×100×25
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応