オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの ネットスポンジ
ハイパワーネット N-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05307112
品番
64180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
種類
ネットスポンジ
材質
(ネット・ひも)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約165×75×50
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応