プレミアム ステンレスたわし ジャンボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05307313 品番50041
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
種類ステンレスたわし 材質18-8ステンレス 寸法(mm)約75×75×60 質量(g)52 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05307313
2017-04-21
用途:
薬品に浸漬しての使用。
教育・研究機関

ステンレスと記載はあるものの正確な材質が分からない商品が多い中、しっかりと18-8と明記されていて大変助かりました。
また国産と言う事も安心材料の一つです。
 
中国産等の謎のステンレス製の物を使用すると、酸性溶液等に入れた際に溶解する事も珍しくないが、こちらの製品は酸でもアルカリでも問題無く使用出来ました。

4人が参考にしています
対象商品:
05307313
2016-06-02
用途:
鉄板掃除
有限会社橋 様 (飲食業)

もう少し大きめの、倍ぐらいの大きさが欲しい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする