オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯ハンガー
マイランドリー2 ベランダ用目隠しハンガー ピンチ36個付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05307532
品番
87595
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ピンチ数
36
仕様
ピンチ、吊りヒモ金属製
材質
(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄線、(吊りヒモ、バネ)鋼
寸法(mm)
約640×350×300
色
ブルー