新乾覚 バス洗剤用スポンジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05307742 品番64150
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
種類スポンジ 材質ポリウレタンフォーム 寸法(mm)約160×85×50 使用場所浴室 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05307742
2023-10-27
用途:
お風呂の掃除で
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんでの購入は2度目です。近くのお店では扱っておらず助かっています。とにかく泡切れがいいスポンジです。その上、型崩れしにくい。実績としてほぼ毎日使っても3ヶ月以上持ちます。100円ショップにも類似商品ありますがすぐに駄目になることが多く、こちらに変えました。単なるスポンジですが、性能と耐久性が異次元だと思います。

対象商品:
05307742
2021-03-18
用途:
風呂掃除

不思議な感触で泡立ちは素晴らしいです。耐久性もかなり良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする