泡キュット ソフトスポンジ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05307828 品番50911
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
種類スポンジたわし 材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布 寸法(mm)約118×59×32 使用場所キッチン アズワン品番64-1233-85 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
事務所内で

スポンジは100円ショップでも売っていますが、しっかりしているものがほしかったので購入しました。使いやすいです。

2026-02-02
用途:
清掃時
有限会社村田商店 様 (卸売・小売業)

泡立ちもよく乾きも早いので衛生的で満足しています。

2025-08-11
用途:
牛舎で使用

哺育牛舎で器具類を洗浄する際に使用しています。泡立ちが良くて使いやすいです。また注文します。

対象商品:
05307828
2024-03-19
用途:
食器等の洗浄に使用
株式会社毎日急行 様 (運輸・通信業)

給湯室で湯呑み・お弁当箱を洗うのに利用
色が選べるとよいのですが、ある程度耐久性と柔らかさが有り毎回注文しております。
名前の通り泡立ちは良いです。

対象商品:
05307828
2021-12-10
用途:
家庭用
サービス業

こちらのスポンジは水切れも良く
長持ちします買い置きのため購入しました。

対象商品:
05307828
2018-01-15
用途:
急湯室での食器洗浄用
個人のお客様

泡立ちが良く、大きさも使いやすい。色が選べるともっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする