オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
泡キュット ミニスポンジ 2個入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
05307846
品番
50829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スポンジたわし
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
寸法(mm)
約82×58×32
使用場所
キッチン
アズワン品番
64-1233-87
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応