ワイズ
ワイズの バス用品
ワイズの バスマット/スノコ
ワイズ アンパンマン ハーフマット09
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05308144
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
使用場所
脱衣所
材質
(上面)ポリプロピレン (本体)ポリエチレン/(約70℃)
幅(cm)
60
長さ(cm)
42.5
高さ(cm)
1.2