BW-021 ワイズ スベリを防ぐ浴槽マット ワイズ 05308248 BW-021 ワイズ スベリを防ぐ浴槽マット ワイズ 05308248 BW-021 ワイズ スベリを防ぐ浴槽マット ワイズ 05308248

ワイズ スベリを防ぐ浴槽マット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05308248 品番BW-021
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

浴そう内でのスベリや転倒の防止に!スベリ止め効果の高い表面加工。裏面は大型吸盤固定式で着脱ラクラク。水はけをよくする水抜き穴。ソフトな肌触りの天然ゴムを使用。水はけがよく、すわった際も快適です。

使用場所脱衣所 材質天然ゴム 幅(cm)76 長さ(cm)35 高さ(cm)0.5 アズワン品番64-9287-97

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05308248
2023-05-01
用途:
浴槽
その他業種

浴槽内に使用しているがお湯を貼ると浮き上がってしまうので吸引をもう少し大きくしないと!

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討します。

対象商品:
05308248
2023-02-03
用途:
高齢者の浴槽
不動産業

色々探して本製品を購入。機能性は充分あり、安価で満足度が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする