ワイズ
ワイズの バス用品
ワイズの シャンプー用品
ワイズ アンパンマン シャンプーハット09
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05308284
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
使用場所
浴室
材質
EVA樹脂 (約70℃)
幅(cm)
28
長さ(cm)
25
高さ(cm)
2.5