ワイズ
ワイズの 日用雑貨
ワイズの タンス・押し入れ用シート
ワイズ 最選炭 備長炭シート 靴箱用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05308293
品番
SS-716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
表面:PE・炭(備長炭)、本体:PE(消臭・抗菌・防カビ剤加工)
幅(cm)
300
長さ(cm)
30
高さ(cm)
0.1