ワイズ
ワイズの 日用雑貨
ワイズの タンス・押し入れ用シート
ワイズ 最選炭 備長炭シート 押入れ用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05308363
品番
SS-713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質
表面:ポリエチレン・炭(備長炭)、本体:ポリエチレン
幅(cm)
180
長さ(cm)
90
高さ(cm)
0.1