曜日別特売
CM75L(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ) 05319908

 

CM75L(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ) 05319908
CM75L(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ) 05319908
CM75L(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ) 05319908
CM75L(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ) 05319908

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は最大測定長・内容量など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05319908
品番
CM75L(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥213,700販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

ジョウが長くなっています。
CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする