曜日別特売
TI-623HX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 05320906

テストインジケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は目量・最小表示量・内容量など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
最小表示量(mm)
0.001
注文コード
05320906
品番
TI-623HX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。
クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。)
オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。
外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。
測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。

測定範囲(mm)
12.7
測定力(N)
MPL:2.5以下
仕様
●使用可能姿勢:全姿勢●部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm
質量(g)
155
シリーズ
543
電源
ボタン形酸化銀電池SR44No.938882 1個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)
0.001
表示
6桁LCD、符号
最大応答速度
無制限(倣い測定には対応不可)
保護等級
IP53
機能
オリジンセット(ゼロセット)機能、カウント方向切換機能、データ出力機能、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(時間)
18000(連続使用)
位置検出方式
静電容量式アブソリュートエンコーダ
裏ぶた仕様
平
戻り誤差(mm)
HMPE:0.002
繰返し精密度(mm)
RMPE:0.002
電池寿命(年)
5(通常使用)
適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ / USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020 / 接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ) / 接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ) / USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ) / U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ) / U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ) / U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ) / U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ) / U-WAVE-R:02AZD810D / U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ) / U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ) / U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670 / リフティング関係 / リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105、リフティング用レリーズ:No.21JZA295、レリーズ取り付け板付き(オートストップあり):No.21JZA301(全長300mm) / ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション) / 各種裏ぶた(オプション) / 各種スタンド(オプション)
全測定範囲行き指示誤差(mm)
EMPE:0.003
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする