マール社
てこ式ダイヤルゲージ(長測定子タイプ)
固定用金具(シャンク)取り外し自由構造により、自在に位置の変更ができます。
内部軸部はすべて、耐摩耗仕様の人工宝石を採用しています。
振動防止構造です。
用途
金型業界全般に。
研究開発事業に。
トラスコ品番
835-3908
測定範囲(mm)
±0.25
測定力(N)
0.07
目盛仕様
0-25-0
最小表示(mm)
0.01
メーカー商品コード
4306250
文字盤寸法(mm)
Φ38
取付軸径(Φmm)
8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06109289
800SGL
¥
17,590
¥
17,480
¥
19,228
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください