- 測定範囲(mm)
- 12.7
- 測定力(N)
- MPL:2.5以下
- 仕様
- ●使用可能姿勢:全姿勢●部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm
- 質量(g)
- 155
- シリーズ
- 543
- 電源
- ボタン形酸化銀電池SR44No.938882 1個標準付属(動作確認用)
- 最小表示量(mm)
- 0.001
- 表示
- 6桁LCD、符号
- 最大応答速度
- 無制限(倣い測定には対応不可)
- 保護等級
- IP53
- 機能
- オリジンセット(ゼロセット)機能、カウント方向切換機能、データ出力機能、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
- 電池寿命(時間)
- 18000(連続使用)
- 位置検出方式
- 静電容量式アブソリュートエンコーダ
- 裏ぶた仕様
- 耳金付き
- 戻り誤差(mm)
- HMPE:0.002
- 繰返し精密度(mm)
- RMPE:0.002
- 電池寿命(年)
- 5(通常使用)
- 適応アクセサリ
- USBインプットツールシリーズ / USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020 / 接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ) / 接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ) / USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ) / U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ) / U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ) / U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ) / U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ) / U-WAVE-R:02AZD810D / U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ) / U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ) / U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670 / リフティング関係 / リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105、リフティング用レリーズ:No.21JZA295、レリーズ取り付け板付き(オートストップあり):No.21JZA301(全長300mm) / ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション) / 各種裏ぶた(オプション) / 各種スタンド(オプション)
- 全測定範囲行き指示誤差(mm)
- EMPE:0.003