※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ WNMG-MA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
0.4
材質
US735
US735
NX3035
VP15TF
MC7025
MP7035
UE6020
US7020
厚さ(mm)
3.97
4.76
3.97
6.35
切刃長さ(mm)
6.5
8.7
6.5
10.9
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05324051
品番
WNMG06T312-MA US735
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
167-7764
材質
US735
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった