※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ WCMT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05324417
品番
WCMT040204 NX2525
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)
4.3
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
NX2525
トラスコ品番
118-9433
種別
ポジ
形状
六角形80°
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法D1(Φmm)
6.35
寸法D2(Φmm)
2.8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
2.38
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
コーナー半径Re(mm)
0.4