- 適応アクセサリ
- USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)
接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
リフティング関係
リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105
パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313
ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)
各種裏ぶた(オプション)
各種スタンド(オプション)
- 測定範囲(mm)
- 12.7
- 付属品
- -
- 仕様
- 部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm
- 質量(g)
- 170
- シリーズ
- 543
- 電源
- リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)
- 最小表示量(mm)
- 0.001/0.01(切替可能)
- 測定力(N)
- MPL:1.5以下
- 機能
- ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
- 裏ぶた仕様
- 平
- 戻り誤差(mm)
- 0.003
- 繰返し精密度(mm)
- 0.002
- メーカー商品コード
- 513-414-10H
- 電池寿命(年)
- 通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)
- 全測定範囲行き指示誤差(mm)
- 0.003