※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMN160308 UP20M チップ TPMN 三菱マテリアル 05327113 TPMN160308 UP20M チップ TPMN 三菱マテリアル 05327113

チップ TPMN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05327113 品番 TPMN160308 UP20M
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし トラスコ品番167-5788 種別ポジ 材質UP20M 形状正三角形60° 被削材ステンレス鋼 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカなし 穴の有無なし 寸法S1(mm)3.18 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 コーナー半径Re(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする