F16-55 BP フリーコンベックス ムラテックKDS 05327341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーコンベックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05327341 品番F16-55 BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
455mm毎のスタッドマーク(↓)付
移動爪、ショックアブソーバー付

質量(g)180 長さ(m)5.5 テープ幅(mm)16 JIS規格1級

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05327341 F16-55 BP 02008991 KF16-55 フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31245517
2025-12-07
用途:
頻繁に寸法はかる
製造業

巻き取り軽くてよい。動きスム-ズ。ストップボタンなど余計な物が無くて非常に良い。手の、つかんだ感じも丁度良い大きさと丸みかげん。

先端の2〜3cm部分を強化していただけると
なお良いかなと。

対象商品:
31245517
2023-11-10
用途:
加工品の寸法確認や現場作業に使用。
有限会社小澤製作所 様

コンパクトで耐久性があり、とても使いやすい商品です。目盛りもクリアーで見やすいところもおすすめできます。

対象商品:
31245517
2023-08-16
用途:
作業時

工場内での作業でいつも使っています。
メモリが見やすく使いやすく、ずっとこちらを使用しています。
価格が上がってしまったのでもう少しコストを下げて貰えると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする