越路
越路の 鋏
越路の 収穫鋏
ステンレス ワニのくち α
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05327394
品番
S-5
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ギザ刃で誘引ロープ・肥料袋の開封等の収獲外の作業に対応
全長(mm)
180
刃長(mm)
53
用途
あみ紐・ロープ・ネット用
材質
ステンレス鋼
切断対象
あみ紐、ネット、ロープ
替えバネ
バネ無し