越路
越路の 鋏
越路の 収穫鋏
柿芯切鋏
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05327412
品番
S-16
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
枝と実が近い柿の収獲に特化した形状、アールが小さく使い易い
全長(mm)
155
刃長(mm)
55
用途
果樹用
材質
炭素鋼
切断対象
果樹
替えバネ
A-102