RA06-10GA BP レインドロップ1 ムラテックKDS フリー 05327673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レインドロップ1

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05327673 品番RA06-10GA BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カラフル2色、携帯用キーホルダー付メジャー。
固定爪。JIS1級

テープ長さ(m)1 テープ幅(mm)6 種類フリー 材質(テープ)SK材 JIS規格1級 質量(g)23 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部固定爪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05327664
2015-08-14
用途:
見やすいです。
その他業種

ショルダーバックに入れて常に携帯しています。目盛りも見やすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする