ネオロック コンベックス(ストップ付) 尺相当目盛付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05328093 品番 S16-35SNBP
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ストップ付
丸型ケース

種類ロック付 テープ長さ(m)3.5(12尺相当) テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様尺相当 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)128 種別マサメ JIS規格1級

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05328084
2019-11-13
用途:
木工作業時

小ぶりなので、手軽に収納できて、携帯用に重宝してます。

対象商品:
88970481
2017-03-03
用途:
配置検討字や設置時に

建築業界ですと尺目との換算が必要なので助かります。
爪も可動して使いやすいし、鋲止めもしっかりしています。
小さい鋲を使用していたり、目盛りへの干渉が小さくすみ
読みやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする