S16-55SN BP ネオロック コンベックス(ストップ付) 尺相当目盛付 ムラテックKDS 片面目盛 スチール 05328102

ネオロック コンベックス(ストップ付) 尺相当目盛付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5(18尺相当) 種別マサメ 注文コード05328102 品番S16-55SN BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,360
この商品はテープ長さ・種別など4種類から選べます 他の種類を見る

ストップ付
丸型ケース

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5(18尺相当) テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様尺相当目盛付 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)185 種別マサメ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05328084
2019-11-13
用途:
木工作業時

小ぶりなので、手軽に収納できて、携帯用に重宝してます。

対象商品:
88970481
2017-03-03
用途:
配置検討字や設置時に

建築業界ですと尺目との換算が必要なので助かります。
爪も可動して使いやすいし、鋲止めもしっかりしています。
小さい鋲を使用していたり、目盛りへの干渉が小さくすみ
読みやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする