120M 記録照明写真用ロッド巻取ケース ムラテックKDS 05328513 120M 記録照明写真用ロッド巻取ケース ムラテックKDS 05328513

記録照明写真用ロッド巻取ケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合幅120mm・長さ20・30m 注文コード05328513 品番120M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る
適合機種R120-20、30 適合幅120mm・長さ20・30m トラスコ品番246-1749 質量(kg)1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする