LB-50H 替刃 ムラテックKDS 05328994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード05328994 品番LB-50H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

替刃吊り下げプラケース

質量(g)400 適合ストレートL トラスコ品番376-1941 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 適合替刃・カッターストレートL 刃厚(mm)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05328994 LB-50H 22909967 LB-50H 替刃 ムラテックKDS 替刃 ムラテックKDS 1セット(50枚) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする