LB-50WH 替刃 ダブル ムラテックKDS 05329003 LB-50WH 替刃 ダブル ムラテックKDS 05329003

替刃 ダブル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 05329003 品番 LB-50WH
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
質量(g)400 種別ダブル 仕様替刃吊り下げプラケース 適合ストレートL トラスコ品番858-5909 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 適合替刃・カッターストレートL 刃厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05329003
2016-06-14
用途:
カッティングシート作業、看板作業全般

仕事柄、カッター刃の消耗が早く、ダブル刃は経済的で必須です。
切れ味、使い勝手等はシングルと変わらないので必需品です。

最近、ホームセンター・金物屋さん・ネットショップ等で、
ダブル刃をあまり見かけなくなり困っていました。
取り扱ってくれて助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする