021-800220-00 滅菌ケーパイン カワモト(川本産業) 05330320

パッケージ

021-800220-00 滅菌ケーパイン カワモト(川本産業) 05330320
021-800220-00 滅菌ケーパイン カワモト(川本産業) 05330320
021-800220-00 滅菌ケーパイン カワモト(川本産業) 05330320

滅菌ケーパイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は規格が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
規格
7.5cm×7.5cm 12ply
注文コード
05330320
品番
021-800220-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

裁断面を内側にして折りたたんでいるので、乱糸が出にくく厚みがあります。
Y字の切り込みを入れたYカットタイプもあります。

規格
7.5cm×7.5cm 12ply
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006536010
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする