曜日別特売
LC50W-E39-50K コーンライト 日動工業 05331187

コーンライトLC50W-E39-50K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05331187
品番
LC50W-E39-50K
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

水銀灯200Wクラスの明るさです。

トラスコ品番
538-1086
幅(mm)
102
高さ(mm)
240
奥行(mm)
102
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
100V:46/200V:46
口金
E39
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
6090
演色性(Ra)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする