ハイスペックエコビック40W
暖かみのある3000K電球色の光色です。
- トラスコ品番
- 538-1085
- 幅(mm)
- 165
- 高さ(mm)
- 221
- 奥行(mm)
- 165
- 電圧(V)
- 100/200
- 消費電力(W)
- 100V:42/200V:41
- 口金
- E39
- 定格寿命(時間)
- 50000
- 保護等級
- IPX3
- 色温度(K)
- 3000
- 光源色
- 電球色
- 明るさ(Lm)
- 5700
- 適合ランプ
- AFL-50シリーズ/口金E39の機器
- グリーン購入法
- 適合
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1個
注意
※屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっておりません。※屋外では必ず防雨構造器具を使用してください。
LED電球 の新着商品
カテゴリ













![LED光漏れハロゲン 調光対応 YAZAWA[安全靴・作業靴] LED光漏れハロゲン 調光対応 YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878411-261029-02.jpg)


![一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴] 一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878210-261029-02.jpg)







