日動工業
ハイスペックエコビック40W
L40V2-J110-30K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05331607
品番
L40V2-J110-30K
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
暖かみのある3000K電球色の光色です。
トラスコ品番
538-1085
幅(mm)
165
高さ(mm)
221
奥行(mm)
165
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
100V:42/200V:41
口金
E39
定格寿命(時間)
50000
保護等級
IPX3
色温度(K)
3000
光源色
電球色
明るさ(Lm)
5700
適合ランプ
AFL-50シリーズ/口金E39の機器
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
83
注意
※屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっておりません。
※屋外では必ず防雨構造器具を使用してください。