三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05331697
品番
TPGX110304 UP20M
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
材質
UP20M
種別
ポジ
厚さ(mm)
3.18
被削材
M(ステンレス鋼)
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法D1(Φmm)
6.35
寸法D2(Φmm)
3.5
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
なし
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
3.18
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
0.4
チップブレーカ
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。