※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGX090202R NX2525 チップ TPGX 三菱マテリアル 05332153 TPGX090202R NX2525 チップ TPGX 三菱マテリアル 05332153

チップ TPGX

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05332153 品番 TPGX090202R NX2525
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)9.6 材質NX2525 コーナー半径(mm)0.2 トラスコ品番119-4437 種別ポジ 厚さ(mm)2.38 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 内接円直径(Φmm)5.56 寸法D1(Φmm)5.56 寸法D2(Φmm)3 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカR 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)2.38 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- コーナー半径Re(mm)0.2 チップブレーカ-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05331995
2021-12-01
用途:
フルバック
株式会社 試作工房 電 様

樹脂と軽金属のフルバック加工に使用。
切れ味は良いです。ただし、アクリル加工も出来ますが消耗が激しいので注意が必要。

対象商品:
05331995
2021-08-17
用途:
切削加工
株式会社 試作工房 電 様

樹脂と軽金属(主にアルミ)の切削作業に使用。
荒取りよりも仕上げに使用すると良い。
ガラス入りの樹脂の場合はある程度摩耗した状態で使用した方が
良い。ADC12で使用する場合はすぐに摩耗してしまうので注意が必要。
ADC12の場合はステンレスや鉄用の物の方が良いかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする