チップ TPGX

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UTi20T コーナー半径(mm)0.2 トラスコ品番168-6801 注文コード05332171 品番TPGX090202L UTi20T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は材質・コーナー半径・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)9.6 材質UTi20T コーナー半径(mm)0.2 トラスコ品番168-6801 種別ポジ 厚さ(mm)2.38 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 内接円直径(Φmm)5.56 寸法D1(Φmm)5.56 寸法D2(Φmm)3 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)2.38 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- コーナー半径Re(mm)0.2 チップブレーカ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする