※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05332372
品番
TPGX080204 UP20M
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
材質
UP20M
トラスコ品番
167-5605
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
-