三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TPGR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
HTi10
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー半径Re(mm)
0.4
注文コード
05332853
品番
TPGR160304L HTi10
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・コーナー半径Re
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
119-3562
種別
ポジ
材質
HTi10
形状
正三角形60°
被削材
K(鋳鉄)/N(非鉄金属)
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
L
切削領域
仕上げ切削
穴の有無
なし
寸法S1(mm)
3.18
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
コーナー半径Re(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。