※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGN160304 HTi10 チップ TPGN 三菱マテリアル 05333133 TPGN160304 HTi10 チップ TPGN 三菱マテリアル 05333133

チップ TPGN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質HTi10 コーナー半径(mm)0.4 コーナー半径Re(mm)0.4 注文コード05333133 品番TPGN160304 HTi10
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・コーナー半径・コーナー半径Reなど20種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし トラスコ品番119-3767 種別ポジ 材質HTi10 形状正三角形60° 被削材鋳鉄、非鉄金属 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカなし 穴の有無なし 寸法S1(mm)3.18 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 コーナー半径Re(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする