※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNMG-ES

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)22 トラスコ品番168-3969 注文コード05334314 品番TNMG220408R-ES US735
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナー半径・切刃長さ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 トラスコ品番168-3969 材質US735 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05334314
2018-06-17
用途:
切削加工
製造業

リピート品につき、商品そのものには問題ありません。

しかし、ゆうパケの袋の中で散乱。
MITSUBISHIの紙封も切断。
今までこの手の破損は一切なし。

刃先も、一部欠損。

他者の返品品の再販品ならば、
交換をお願いしたいが、まぁそれはないと思う。
三菱の問屋をはじめ、念のため、お調べ願いたい。

面倒なので、交換はお願いしませんが。。。

金額の割に簡素な発送方法。
封筒に入らないとはいえ、
納期遅延の200円前後の養生テープは
ご丁寧に緩衝紙を入れ、箱で発送。

ゆうパケ発送の場合、アマゾンの様に、
段ボールに熱収縮フィルムで、
簡易拘束してもらいたいかな。

いままで、ポリ袋にバックシーラーで封をしていただいたのを、
過剰梱包を思っていたが、適正包装なのとつくづく思う。

返品品の再販品でない限り、
連絡は不要です。
電話での連絡は、ご遠慮願います。

それでは失礼いたします。

1人が参考にしています
対象商品:
05335671
2007-11-30
用途:
難削材ハステロイほか
株式会社勇鉄工所 様

なぜ 廃盤になったのですか?

MonotaROからの回答

レビュー投稿ありがとうございます。
こちらの商品は廃盤ではございません。
現在も販売しておりますので、よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする