※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
UE6035
コーナー半径(mm)
0.8
ブレーカ
全周
注文コード
05335486
品番
TNMG160408 UE6035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
材質・コーナー半径・ブレーカ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
両面チップブレーカ。
フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。
鋳鉄にも適用可能。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
用途
一般鋼、合金鋼の中切削用
材質
UE6035
形状
正三角形60°
被削材
コーティング:鋼
精度
M
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
9.525
寸法D2(mm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ブレーカ
全周
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法Re(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。