※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TNMG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05336055
品番
TNMG160404 UE6020
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
両面チップブレーカ。
フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。
鋳鉄にも適用可能。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
UE6020
形状
正三角形60°
被削材
コーティング:鋼
精度
M
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
9.525
寸法D2(mm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ブレーカ
全周
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法Re(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。