※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160408R チップ TNGG 三菱マテリアル 05336834 TNGG160408R チップ TNGG 三菱マテリアル 05336834 TNGG160408R チップ TNGG 三菱マテリアル 05336834

チップ TNGG

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NX55 コーナー半径(mm)0.8 注文コード05336834 品番TNGG160408R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は材質・コーナー半径・コーナー半径Reなど41種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。
汎用性に優れ、工具の集約が可能

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質NX55 形状正三角形60° 穴径(Φmm)3.81 被削材P(鋼) 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ノーズ半径r(mm)0.8 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05337035
2012-12-27
用途:
金属加工
日本利器工業株式会社 様

他メーカーでは中々無く、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする