※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TNGG
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
HTi10
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー半径Re(mm)
0.8
注文コード
05336861
品番
TNGG160408R HTi10
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・コーナー半径Re
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
両面チップブレーカ。
平行ブレーカ。
中送り条件で切りくず処理良好。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
用途
中切削用
トラスコ品番
118-7619
種別
ネガ
材質
HTi10
形状
正三角形60°
穴径(Φmm)
3.81
被削材
K(鋳鉄)/N(非鉄金属)
精度
G
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(Φmm)
9.525
寸法D2(Φmm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
R
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
コーナー半径Re(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。