三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TNGG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
UTi20T
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー半径Re(mm)
0.8
注文コード
05336895
品番
TNGG160408L UTi20T
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・コーナー半径Re
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
種別
ネガ
材質
UTi20T
形状
正三角形60°
被削材
P(鋼)/M(ステンレス)/K(鋳鉄)
寸法D1(Φmm)
9.525
寸法D2(Φmm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
L
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
コーナー半径Re(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。